新コスモス電機
新コスモス電機の 分析・環境・測定器具
新コスモス電機の ガス採取/発生
新コスモス電機の ガス検知器/ガスモニター
マルチガス検知器 XPS-7II XDSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20903805
品番
XPS-7II XDS-7SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥275,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です。
カセット式センサユニットのため、ガス検知器の校正が不要でメンテナンスの時間とコストを削減します。
付属品
ショルダーベルト、フィルタエレメント×2枚
質量(kg)
約1.3
サイズ
62×128×150mm(突起部除く)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはAC専用アダプタ(オプション)
ガス名
(測定)セレン化水素
分解能
フルスケールの100分の1または200分の1表示
ガス採気方式
ポンプ吸引式
警報方式
ブザー(断続音)・アラームランプ点滅
アズワン品番
4-3471-07
検知対象ガス
半導体材料ガス
注意
※ご注文の際は測定ガスコード表にてガスの指定をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000