HS-1.5 ゴアハイパーシートガスケット 日本ゴア 20905955

ゴアハイパーシートガスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)500×500×1.5
内容量1個注文コード20905955品番HS-1.5
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥22,440
販売価格(税別)
20,400

耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性モノマー以外の全ての流体で使用可能です(pH0~14で使用可能)。
なじみ性に優れ、少々の不整面でも容易にシールすることが可能です。
また、応力変動に強く、長期間安定したシール性が得られます。
100%PTFEにより不純物の溶出がなく、耐熱性、摺動性に優れています。

アズワン品番3-2361-02寸法(mm)500×500×1.5材質延伸PTFE(PTFE100%)(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-240~315係数【ガスケット】2.5締付圧力(N/mm2)【最小設計】19.6耐圧性(MPa)真空~20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする