ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20906377 品番 HAGA-SET1
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

不要になったらキレイに剥がすことが可能です。
原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。

セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個 材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm) 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)約3 アズワン品番4-3987-01 繰り返し・詰め替え対応
注意
※磁石は貼り付きません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする