アズワン
アズワンの ホワイトボード
アズワンの ホワイトボードシート
ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20906404
品番
FEW-TSET1
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容
ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個
材質
(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1020
質量(kg)
約4
アズワン品番
4-3988-01
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※コンクリート・オレフィン壁紙・撥水加工壁紙の上には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000