ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20906429 品番 FEW-TSET3
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥10,670
販売価格(税別)
9,700

木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。

セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個 材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm) 長さ(mm)1020 幅(mm)600 質量(kg)約2.5 アズワン品番4-3988-03 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンクリート・オレフィン壁紙・撥水加工壁紙の上には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする