アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
リン青銅メッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20906707
品番
#300
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,650
販売価格(税別)
¥
61,500
バスケットに入れる
材質
りん青銅
寸法(mm)
1000×1000
アズワン品番
3-2510-01
線径(mm)
Φ0.04
開口率(%)
28
目開き(mm)
0.045
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000