高性能集塵・脱臭機 ベリクリーンエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20906928 品番BA100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850,000

※人体に有害な揮発性有機化合物(VOC)ガスの吸着・除去が可能で、VOC使用時の有機溶剤中毒予防対策に適しています。
高性能HEPAフィルター・活性炭フィルターを搭載しています。
小型・軽量で持ち運びが容易です。
工事不要で設置が容易です。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)対策に

付属品コンパクトフィルター、電源ケーブル、フレキシブルダクトホース×2本 仕様(最大ブロアー吸引率)140m3/h 寸法(mm)460×210×610 質量(kg)15 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)100 フィルター(コンパクト)H13パーティクルフィルター+ガスフィルター(50%活性炭+50%化学吸着) 騒音値(dB)<48(@1m) 効率(フィルター)99%@0.3μm アズワン品番4-4091-01 静圧(Pa)2300(最大ブロアー)
注意
※フィルタの交換目安は1年間もしくは1500時間使用となります。
※本製品はVOCガスの吸引に適しており、粉塵の吸引にはご使用いただけません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする