藤原製作所
ワグネルポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20907197
品番
083021-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-1250-02
付属品
排水導管
仕様
アール割(a):1/2000、表面積(cm2):500
材質
白色ハインパクトスチロール樹脂
寸法(mm)
Φ252×300
型番
083021-02
下口
取付