アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ピペット台
ピペットラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907285
品番
SPR-3
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。
ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
【棚数】3
適合
【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04
有効内寸(mm)
300×85×85
外寸法(mm)
130×300×300
アズワン品番
3-1464-01