アズワン
アズワンの グリース
アズワンの フッ素グリース
超高温・耐真空用グリース トライボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
ちょう度
271/2号
アズワン品番
4-4210-01
注文コード
20907296
品番
AR-2
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
この商品は
ちょう度・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。
高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)
-30〜250
内容量(g)
100
ちょう度
271/2号
主成分
フッ素油・PTFE
危険等級
V
アズワン品番
4-4210-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000