※使用例
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 試験管立て/ラック
ディッシュラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
3-1467-03
注文コード
20907373
品番
TCR-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
収納数
3枚×2列
収納サイズ
可能ディッシュ:Φ150×20mm
外寸法(mm)
166×313×110
アズワン品番
3-1467-03