シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス製ワゴン
シンコーの 標準型
PCテーブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20907635
品番
AS001-C02
参考基準価格(税別)
¥70,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
750×450×750
段数
1段
キャスター(mm)
Φ75導電ナイロン製(ストッパー付き)
耐荷重(kg)
40/段
型番
AS001-C02
アズワン品番
3-1546-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000