付属品USB接続用ケーブル
質量(g)116(ケーブル除く)
外形寸法(mm)52×132×77
インターフェースUSB 2.0
防塵防水性能IP54
撮像素子CMOS120万画素(1280×960px)
アズワン品番4-4255-01
対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1DataBar(RSS)、Code93、Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA2of5、HongKong2of5、Matrix 2 of 5、MSIPlessey、NEC2of5、Plessey、Straight2of5、Telepen、Trioptic、(二次元)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1、PDF417、(郵便コード)Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code、Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags