二次元バーコードリーダ MCR-H200シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20907777 品番 MCR-H200U
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,790
販売価格(税別)
58,900

ダブルレンズで極小2次元コードから幅広バーコードまで対応できます。
ダメージシンボル、難読シンボルの読み取りが可能です。
運用に合わせて音・光・バイブレーションなど設定調整が可能です。

付属品USB接続用ケーブル 質量(g)116(ケーブル除く) 外形寸法(mm)52×132×77 インターフェースUSB 2.0 防塵防水性能IP54 撮像素子CMOS120万画素(1280×960px) アズワン品番4-4256-01 対応コード一次元/JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1DataBar(RSS)、Code93、Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA2of5、HongKong2of5、Matrix2of5、MSIPlessey、NEC2of5、Plessey、Straight2of5、Telepen、Trioptic、(二次元)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin、MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1、PDF417、(郵便コード)JapanPost、AustralianPost、CanadaPost、IntelligentMail、KIXCode、KoreaPost、Post-Net、Planet、UKRoyalMail、UPUID-tags
注意
※(HIDキーボード、仮想COMポート)ケーブルの取り換えで変更可能

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする