一次元バーコードリーダ THLS-6800シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェースRS-232C 注文コード20907829 品番THLS-6800RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,390
販売価格(税別)
44,900
この商品はインターフェースなど2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量で優れた耐落下衝撃性能です。
新開発光学ユニットを搭載しスムーズな読み取りが可能です。

付属品電源アダプタ・ケーブル 質量(g)146 保護構造高さ1.5mからコンクリート面へ落下後、動作可能 定格電圧(V)DC5±10% 光源レーザー 分解能(mm)(最少)0.127 インターフェースRS-232C 消費電流(mV)(最大)350(a)5V 読み取り速度(スキャン回数)約100スキャン/秒 アズワン品番4-4258-02 対応コードJAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code93、Code128、EAN128、Discrete2of5、Code11、Code32、GS1-Databar 商品タイプハンディ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする