アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 分銅/おもり
分銅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20908283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
質量(g)
2
アズワン品番
3-1587-08
付属品
アルミケース
仕様
●磁化率:25μT未満
材質
非磁性ステンレス鋼
形状
円筒型(OIML型)
タイプ
F-1級
等級
OIML(国際法定計量機関)R111準拠
密度(g/cm
3
)
7.94〜7.96