分銅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20908308 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,465
販売価格(税別)
4,059

高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

質量(g)0.5 アズワン品番3-1587-10 付属品アルミケース 仕様●磁化率:25μT未満 材質非磁性ステンレス鋼 形状板状 タイプF-1級 等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠 密度(g/cm3)7.94〜7.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/217/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする