- NM標準温度計 トレサビリティー書類付 アズワン 20909028

NM標準温度計 トレサビリティー書類付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
測定範囲(℃)100~150
内容量1個注文コード20909028品番-
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,090
販売価格(税別)
51,900

水銀を使用していない精密温度計です。

測定範囲(℃)
100~150
アズワン品番
4-4526-03
測定精度(℃)
±0.4
仕様
トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し
質量(g)
約60
寸法(Φ×mm)
7×420(感温部)
最小目盛(℃)
0.1
設置方式
全没

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする