ユニバーサルクランプ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20909367 品番02-300-209
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー 全長(mm)178 角度調整範囲360° 締付範囲(mm)〜69 アズワン品番6-405-11 取付可能ロッド径(Φmm)〜Φ19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする