アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20909376
品番
02-300-212
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
材質
本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー
仕様
固定ムッフ付き
全長(mm)
133
締付範囲(mm)
〜77
アズワン品番
6-406-11
取付可能ロッド径(Φmm)
〜19