アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
赤液棒状温度計 成績書付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20909475
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検査成績書付き
材質
ガラス
全長(mm)
300
質量(g)
25
測定範囲(℃)
-20〜50
最小目盛(℃)
1
アズワン品番
4-4614-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000