- 赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き アズワン 20909527

赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃41日以内出荷とは
測定範囲(℃)-50~50
内容量1個注文コード20909527品番-
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,720
販売価格(税別)
15,200
測定範囲(℃)
-50~50
アズワン品番
4-4615-01
仕様
トレサビリティ書類一式付き
材質
ガラス
全長(mm)
300
質量(g)
25
最小目盛(℃)
1
校正証明書
トレーサビリティ体系図

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする