赤液二重管温度計 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20909615 品番JC-2001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

目盛板が中空のガラス管内に封入されており、視差が生じにくいため、読み取りがしやすいです。

材質ガラス 全長(mm)300 質量(g)25 測定範囲(℃)0〜50 最小目盛(℃)1 アズワン品番4-4616-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする