アズワン
アズワンの グローブボックス
真空グローブボックス
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20909762
品番
VG800
参考基準価格(税別)
¥843,000
販売価格(税込)
¥926,200
販売価格(税別)
¥
842,000
バスケットに入れる
付属品
グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
使用方法
真空
材質
本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)
1094×640×645
内形寸法(mm)
パスボックス:200×200×280
アズワン品番
3-471-01
耐圧(Pa)
本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000