NBR-5K-FF-2T-100A フランジ用ゴムパッキン JIS5K全面フランジ アズワン 20910394

フランジ用ゴムパッキン JIS5K全面フランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード20910394品番NBR-5K-FF-2T-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510
材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2呼び径(A)100差込角(inch)4アズワン品番4-4627-03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする