液晶ディスプレイ IPSパネル搭載・汎用型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20910717 品番VA24DQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角のFull HD(1920×1080)LEDバックライトディスプレイです。
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載しています。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル 質量(kg)約3.3 サイズ23.8型 機構(本体調節範囲/高さ調整)-、ピボット:-、上下角度調節(チルト):上23°〜下5、スイーベル:- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×390.7(スタンドを含む) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コントラスト比最大100000000:1 最大解像度1920×1080 表示色約1677万色 視野角(CR≧10・H/V):178°/178° 応答速度5ms スピーカー2W+2W(ステレオ) 高さ調節 アズワン品番4-4642-01 ポート(I/O )DisplayPort×1、HDMI×1、D-sub 15ピン×1、オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)、オーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100×100mm 輝度(cd/m2)250 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする