付属品HDMIケーブル、USB ケーブル×1、電源ケーブル
質量(kg)約5.5
サイズ23.8型
機構USBハブ付、(本体調節範囲/高さ調整)0〜130mm、ピボット:左右回転90°、チルト:上35〜下5°、スイーベル:左右90°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350〜480(スタンドを含む)
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
コントラスト比最大100000000:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677万色
視野角(CR≧10・H/V):178°/178°
応答速度5ms
スピーカー2W+2W(ステレオ)
高さ調節可
アズワン品番4-4642-02
ポート(I/O )DisplayPort×1、HDMI×1、D-sub 15ピン×1、USB HUB(USB 2.0 Type-A Downstream×2)、オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)、オーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100×100mm
輝度(cd/m2)250
角度調節可