付属品HDMIケーブル、電源ケーブル
質量(kg)約2.9
サイズ21.5型
機構(本体調節範囲/高さ調整)-、ピボット:-、チルト:上23°〜下5°、スイーベル:-
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×199×363(スタンドを含む)
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
コントラスト比最大100000000:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677万色
視野角(CR≧10・H/V):178°/178°
応答速度5ms
スピーカー-
高さ調節可
アズワン品番4-4642-03
ポート(I/O )HDMI 1.4×1、D-Sub 15ピン×1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.247
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格-
輝度(cd/m2)250
角度調節可