ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の リチウムグリース
リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(400g)
注文コード
20910744
品番
SDX
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃)
-40〜150(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)285(2号)
滴点(℃)
195
増ちょう剤
リチウムセッケン+ナトリウムセッケン
基油
合成炭化水素油
動粘度(mm
2
/s)
10.5(100℃)
アズワン品番
4-4646-01
離油度(%)
2.4mass(100℃・24h)
蒸発量(%)
0.3mass(99℃・22h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
10(99℃・100h)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000