ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の リチウムグリース
リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
20910760
品番
SDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃)
-40〜150(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)285(2号)
滴点(℃)
195
増ちょう剤
リチウムセッケン+ナトリウムセッケン
基油
合成炭化水素油
動粘度(mm
2
/s)
10.5(100℃)
アズワン品番
4-4646-03
離油度(%)
2.4mass(100℃・24h)
蒸発量(%)
0.3mass(99℃・22h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
10(99℃・100h)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20910760
SDX
34678332
SDX
マルティノックSDX
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
1箱(400g×20本)
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました。