ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の リチウムグリース
リチウムグリース マルティノック 212℃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
20910814
品番
2
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)
-20〜125(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)278
滴点(℃)
212
増ちょう剤
リチウムセッケン
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
10.2(100℃)
アズワン品番
4-4648-03
離油度(%)
4.0mass(100℃・24h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
14.7(99℃・100h)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000