ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の ウレアグリース
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 31.5mm2/s
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
20910839
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)
-20〜175(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)364
滴点
250以上
増ちょう剤
ウレア
動粘度(mm
2
/s)
基油:(100℃)31.5
アズワン品番
4-4649-02
離油度(%)
(100℃・24h)4mass
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
(99℃・100h)5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000