アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの pH計/導電率計/標準液
アズワンの 本体
防水導電率計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20910898
品番
AS650
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,700円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥15,598
販売価格(税別)
¥
14,180
バスケットに入れる
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品
保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)
材質/仕上
本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)
測定範囲
温度/0〜50℃、塩分/0〜25.0ppt、TDS/0〜35.0g/L、導電率/0〜50.0・50〜500μS/cm・0.50〜5.00・5.0〜50.0mS/cm
質量(g)
43
測定範囲(mg/L)
0〜35000
測定項目
導電率・温度・塩分・TDS
本体寸法(mm)
29×14×148
分解能
0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm〜0.1mS/cm(導電率)
温度測定範囲(℃)
0〜50
精度(%)
±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)
分解能(℃)
1
温度精度
±0.5℃
測定対象
導電率・温度・塩分・TDS
測定範囲(μS/cm)
0〜50.0、50〜500
温度補償(℃)
0〜50(自動)
校正
1点校正(1413μS/cm)
測定範囲(mS/cm)
0.50〜5.00、5.0〜50.0
使用液
1413μS/cm
電池
CR2032リチウム電池×2個
測定要素
導電率・温度・塩分・TDS
オートパワーオフ
オートオフ機能付き
測定範囲(ppt)
0〜25.0
主な機能
オートオフ機能付き
アズワン品番
2-902-01
先端径(Φmm)
10
温度補正(℃)
0〜50(自動)
防水保護等級
IP57
校正ポイント
1413μS/cm
校正証明書
なし