仕様最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)4〜60
回転数(min-1[r.p.m])10〜40
電源AC100〜240V 50/60Hz
型番ACR-100
モーターステッピングモーター 6W
電源コード(m)約1.8
サイズ(mm)258×148×196
アズワン品番2-922-01
撹拌方式回転運動/振盪運動