ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の ウレアグリース
ウレア系極圧グリース パイロノック(R)グリースユニバーサル 16.3mm2/s 250℃以上 16kg入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
20910918
品番
00
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
極圧剤・さび止め剤などの添加剤を配合しているグリースです。
電動機・製鉄機械・工作機械・船舶・自動車などのグリース潤滑箇所に使用可能です。
使用温度範囲(℃)
-20〜175(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)420
滴点
250以上
増ちょう剤
ウレア
動粘度(mm
2
/s)
基油:(100℃)16.3
アズワン品番
4-4652-03
離油度(%)
(100℃・24h)4.9mass
蒸発量(%)
(99℃・22h)0.53mass
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
(99℃・100h)20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000