小型振動計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体+センサ(プリアンプ内蔵型) 注文コード20910925 品番3116
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥183,700
販売価格(税別)
167,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
前回設定した条件で測定を開始できます。
重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。

周波数範囲
加速度(ACC):3Hz〜10kHz
速度(VEL):10Hz〜1kHz(JIS B0907-1989準拠)
変位(DISP):10Hz〜400Hz
測定範囲加速度(ACC)/0.02〜200m/s^2 RMS、 速度(VEL)/0.02〜200mm/s RMS、 変位(DISP)/2〜2000μm EQ p-p 精度±5% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×23.5×145 温度範囲(℃)ピックアップ温度範囲(℃):-10〜+60 アズワン品番2-956-01 仕様本体+センサ(プリアンプ内蔵型) 本体寸法(mm)48×23.5×145mm 対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1 データメモリ最大256個 デジタル表示数値表示4桁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする