水に浮かぶリュックサック 3R70シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20911189 品番3R70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リュック全体に入っている浮力材が非常時の衝撃吸収材となります。
通常のアウトドア用としても使用でき、付属の防災頭巾は座布団としても使えます。

付属品防災頭巾・呼子 寸法(mm)410×300×130 質量(g)780 混率(%)ポリエステル100(持続撥水素材) アズワン品番4-4691-01 浮力(N)78以上(空の状態/日本文化用品安全試験所調)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする