アズワン
アズワンの ライフジャケット
水に浮かぶリュックサック 3R70シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20911198
品番
3R70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リュック全体に入っている浮力材が非常時の衝撃吸収材となります。
通常のアウトドア用としても使用でき、付属の防災頭巾は座布団としても使えます。
付属品
防災頭巾・呼子
寸法(mm)
410×300×130
色
赤
質量(g)
780
混率(%)
ポリエステル100(持続撥水素材)
アズワン品番
4-4691-02
浮力(N)
78以上(空の状態/日本文化用品安全試験所調)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000