アズワン
アズワンの バッグ・キャップ
アズワンの バッグ
アズワンの トートバッグ
ポケット収納撥水エコバッグ TACTEEM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20911225
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊持続性撥水素材を使用しています。
ポケットサイズに折りたためるため、持ち運びに便利です。
材質
ポリエステル100%(持続撥水素材)
寸法(mm)
450×600(展開時)
色
ブルー
機能
撥水
アズワン品番
4-4692-03
折りたたみ寸法(mm)
60×70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000