ロボクープ
ロボクープの 撹拌・粉砕・混合関連
ロボクープの 粉砕機/ブレンダー/ミル
ミキサー BLIXERシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20911268
品番
BLIXER-4V.V.B
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。
容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
付属品
ブリクサー刃カッター、洗浄ブラシ・カッター洗浄ツール・プラグアダプター
質量(kg)
13.8
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
(電源)1.8
消費電力
940W
容器容量(L)
4.5
回転数
(無負荷時)350〜36000rpm
サイズ(mm)
225×305×450
アズワン品番
4-4870-01
処理量(L)
(液体物)2.8