VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の その他測定用品
VIBRA(新光電子)の 硬度計
やわらかさセンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20911329
品番
DOBOT MagicianR
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
専用アタッチメント、専用ソフトウェア、導入支援が含まれています。
付属品
(専用アタッチメント)吸盤キット×1・グリッパー×1・ライティングとドローイングのキット×1・3Dプリントキット×1
仕様
SOFTGRAM(R)用ロボットアーム
質量(g)
(最大可搬)500
電源
(外部)AC100〜240V 50/60Hz
接続方法
USB/Wi-Fi/Bluetooth(R)
アーム長さ(mm)
320(アーム)
動作電圧
12V/7A DC
軸数
4軸
アズワン品番
4-5113-11
位置
(繰返制度)0.2mm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000