高純度用圧力計 U5Aシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20911374 品番 U5A-250-A1P
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700

圧力計の接続部が、1/4インチチューブ単管出し仕様です。
配管と圧力計の接続継手の数を減らすことができます。

圧力レンジ(MPa)0〜25 材質ブルドン管/SUS316L、株・継手/SUS316 寸法(mm)(目盛板)Φ50 使用温度範囲(℃)-5〜45 接続1/4インチチューブ単管出し 精度等級1.6級相当 アズワン品番4-5117-01
注意
※禁油・禁水

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする