アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 圧力計
アズワンの 汎用圧力計
高純度用圧力計 U5Aシリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20911390
品番
U5A-100-A1P
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
圧力計の接続部が、1/4インチチューブ単管出し仕様です。
配管と圧力計の接続継手の数を減らすことができます。
圧力レンジ(MPa)
0〜10
材質
ブルドン管/SUS316L、株・継手/SUS316
寸法(mm)
(目盛板)Φ50
使用温度範囲(℃)
-5〜45
接続
1/4インチチューブ単管出し
精度等級
1.6級相当
アズワン品番
4-5117-02
注意
※禁油・禁水
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000