ジルコニア式壁掛け型酸素計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)3 注文コード20911582 品番Air-CR3
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。

検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式 検知ガス酸素 表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤 表示分解能0.1% 検知方式リモート検知方式(拡散式) ケーブル長(m)3 指示精度±0.5vol%以内 応答時間90%応答10秒以内 警報設定値15.5〜21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%) 警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内 電源AC90〜240V 50/60Hz 最大8VA 使用温度範囲(℃)0〜+45(可燃性ガスなきこと) 使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 使用圧力範囲800〜1200hPa 構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35 本体質量(g)300 用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。 測定範囲0〜25vol% グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする