検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式
検知ガス酸素
表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤
表示分解能0.1%
検知方式リモート検知方式(拡散式)
ケーブル長(m)5
指示精度±0.5vol%以内
応答時間90%応答10秒以内
警報設定値15.5〜21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%)
警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内
電源AC90〜240V 50/60Hz 最大8VA
使用温度範囲(℃)0〜+45(可燃性ガスなきこと)
使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
使用圧力範囲800〜1200hPa
構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35
本体質量(g)300
用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。
測定範囲0〜25vol%
グリーン購入法適合