サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの ヤスリ
サンフレックスの ハンドラッパー
磨くゴムへらS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20911677
品番
No.5816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
粒度
#80
長さ(mm)
40
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
全長(mm)
175
タイプ
ヤケ取り、サビ取りやボカシ作業に
注意
※急な折り曲げは商品の破損につながりますのでご注意ください。