サンフレックス
サンフレックスの 手研磨
サンフレックスの ヤスリ
サンフレックスの ハンドラッパー
磨くゴムへらS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20911704
品番
No.5819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
粒度
#320
長さ(mm)
40
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
全長(mm)
175
タイプ
洗浄では落ちない汚れやくすみ落としに
注意
※急な折り曲げは商品の破損につながりますのでご注意ください。