サンフレックス
サンフレックスの 研磨ブラシ(グラインダー用)
サンフレックスの カップブラシ
六角軸カップワイヤーブラシキンセン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20911738
品番
No.4108H2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
線材(mm)
キンセン(鋼線メッキ線)
径(Φmm)
75
金具径(mm)
64
線径(Φmm)
0.25
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
軸長(mm)
35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
軸
六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。