六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20911774 品番 No.4102H2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。

材質(ブラシ部)鋼線 直径(Φmm)65 金具径(mm)52 線径(Φmm)0.3 用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20911765
2021-09-09
用途:
塗装作業前
製造業

小さいサイズを購入しましたが、狭いところのサビも良く落とせて満足しています。。これからもガンガン使いたいと思います。

対象商品:
20911765
2020-09-12
用途:
パイプの錆落とし
農・林・水産業

他の製品と比較したことがないので解らない
こんなものなのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする