No.4112H2 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 20911783

六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)75
内容量1個注文コード20911783品番No.4112H2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線直径(Φmm)75金具径(mm)64線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20911765
2021-09-09
用途: 塗装作業前
製造業

小さいサイズを購入しましたが、狭いところのサビも良く落とせて満足しています。。これからもガンガン使いたいと思います。

対象商品 : 20911765
2020-09-12
用途: パイプの錆落とし
農・林・水産業

他の製品と比較したことがないので解らない
こんなものなのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする